Piedra de pulido de diamante CaraFin ZY1610

Número de artículo: 551941 ZY1610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Grado de finura Pulido final
⌀ del cabezal 16 mm
Longitud de cabeza 10 mm
⌀ de mango 6 mm
Velocidad circunferencial recomendada 1 m/s - 2 m/s
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551941 ZY1610
EAN / GTIN 4062406117818
Número del fabricante 551941 ZY1610

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedras de pulido de material PU elástico recubiertas de grano de diamante en la superficie perimetral. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una máxima flexibilidad y adaptación a los contornos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra