Piedra de esmerilado compacta de fieltro ⌀ 25 × 25 mm 180M

Número de artículo: 551930 180M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,72 € / Unidad
  • de 50Unidad
    5,60 € / Unidad
a petición
En stock
515 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 180
Grado de finura medio
Grado dureza medio
Ejecución 6A med
⌀ de perforación 5 mm
⌀ del cabezal 25 mm
Altura de la cabeza 25 mm
Adaptador a través de mandrino de sujeción n.° 551935.
N.º revoluciones recomend. 13.000 min-1
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551930 180M
EAN / GTIN 50048011140631
Número del fabricante 03795

Descripción

Ejecución:

Tela no tejida Scotch-Brite™ con abrasivo ligado por resina, forma de la piedra de esmerilado prensada, rectificable.

Aplicación:

Para trabajos de acabado universales.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra