Descripción:
El disco de corte PREMIUM para acero fino garantiza la separación más segura de todas las piezas de trabajo en máquinas fijas, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia variedad de calidades de acero inoxidable y es perfecto para el corte estacionario en el recorrido y corte de corte de piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material sólido y perfiles. La mayor vida útil y una vanguardia única están garantizados con este producto, lo que se debe sobre todo a nuestro proceso especial de prensado de tirolita y las superficies laterales ásperas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y elimina el color de arranque en la pieza de trabajo. La alta pureza química del producto también evita la corrosión, haciendo del disco de corte su socio perfecto para el mecanizado de acero fino.
Característica:
- Forma: 41F Straight disco de corte, Tissue v.
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A46N-BFP INOX
- Dimensión (D x D x H): 400 x 3 x 25,4 mm
- Diámetro: 400 mm
- Grosor: 3 mm
- Agujero: 25,4 mm
- Herramienta para: Máquinas de corte fijas
Ventaja:
- Superficies laterales particularmente ásperas gracias a un proceso de prensado especial, por lo tanto baja fricción lateral y sin colores de revenido en la pieza de trabajo
- El producto ofrece la mayor eficiencia de corte y vida útil
- La pureza química del producto evita la corrosión y, por lo tanto, da como resultado mejores resultados en acero fino
Aplicación:
- Para el mecanizado de diferentes calidades de acero inoxidable
- Para cortar piezas de trabajo con gran sección transversal, material sólido y perfiles
- Perfecto para el inserto en máquinas de corte estacionarias en el viaje y corte de corte de corte
Recomendación:
- Max. Observe la velocidad periférica permitida (80m/s o 100m/s)
Características especiales:
- Adecuado para piezas de trabajo con grandes secciones transversales
- Alta eficiencia de corte y durabilidad
- La pureza química más alta