Piedra de esmerilado grueso ZY5010

Número de artículo: 551600 ZY5010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,58 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,15 € / Unidad
a petición
En stock
970 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 50 mm
Longitud de cabeza 10 mm
⌀ de mango 6 mm
Longitud del mango 40 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551600 ZY5010
EAN / GTIN 4045197239723
Número del fabricante 551600 ZY5010

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedra de esmerilado en corindón normal (AN) de granulación gruesa y aglomerado de resina sintética. Longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado universal de acero altamente aleado, INOX y acero colado.
Velocidad de corte recomendada 40 − 50 m/s.