Piedra de esmerilado grueso KE1025

Número de artículo: 551200 KE1025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,15 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,79 € / Unidad
a petición
En stock
8.922 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 25 mm
⌀ de mango 6 mm
Longitud del mango 40 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551200 KE1025
EAN / GTIN 4045197239518
Número del fabricante 551200 KE1025

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedra de esmerilado con aglomerante cerámico en corindón fino rosa (AR). Modelo de dureza media.
Granulación gruesa. Longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado universal de acero no aleado, poco aleado y acero colado.
Velocidad de corte recomendada 30 − 50 m/s.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra