CNMM 250924-H3P IC8150 Plaquita Rómbica de 80º de Una Cara con Filo de Corte Resistente para Torneado de Desbaste

Número de artículo: 5509535
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5509535
EAN / GTIN 7291075290042
Número del fabricante 5509535
Número L L23950 967

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas H3P, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 25.79 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas H3P
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 25.79 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.12 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.55 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra