DNMX 150612-M3P IC6015 Plaquitas Rómbicas de 55º, Doble Cara, con Filos de Corte Helicoidales para Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 5509375
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITURNLD
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5509375
EAN / GTIN 7291075271737
Número del fabricante 5509375
Número L L23950 748

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HTW, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HTW
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra