TOGT 100305-DT IC908 Plaquitas para Taladrado Profundo con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta, Rompevirutas con Desprendimiento Positivo y Geometría Wiper

Número de artículo: 5509263
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5509263
EAN / GTIN 7291075354645
Número del fabricante 5509263
Número L L24250 5

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.23 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.23 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra