ICM 242 IC908 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO M y S

Número de artículo: 5509177
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5509177
EAN / GTIN 7291075245615
Número del fabricante 5509177
Número L L24050 1092

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 24.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 24.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 10.22 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0
  • Espesor de la plaquita (S) 14 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.68 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra