ICP 236 IC908 Puntas de Taladrar para Aceros Aleados y al Carbono (Materiales del Grupo ISO P)

Número de artículo: 5509152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5509152
EAN / GTIN 7291075249040
Número del fabricante 5509152
Número L L24050 1009

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 23.6 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 23.6 mm
  • Longitud funcional (LF) 9.76 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0
  • Espesor de la plaquita (S) 13.33 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.57 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra