Piedra de esmerilado grueso SP0816

Número de artículo: 550900 SP0816
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,81 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,51 € / Unidad
a petición
En stock
655 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 8 mm
Longitud de cabeza 16 mm
⌀ de mango 6 mm
Longitud del mango 40 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 550900 SP0816
EAN / GTIN 4045197239457
Número del fabricante 550900 SP0816

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedra de esmerilado con aglomerante cerámico en corindón fino rosa (AR). Modelo de dureza media.
Granulación gruesa. Longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado universal de acero no aleado, poco aleado y acero colado.
Velocidad de corte recomendada 30 − 50 m/s.