WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Plaquitas Trigonales de Doble Cara con Flanco Negativo a 6º para Torneado de Acero con Avances Elevados

Número de artículo: 5508895
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5508895
EAN / GTIN 7291075320374
Número del fabricante 5508895
Número L L23950 23

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas T3P, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.86 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas T3P
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.86 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "DOVEIQTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra