KNMX 160405-LP IC8250 Plaquita en Forma de Paralelogramo a 55º, para Perfilado

Número de artículo: 5508809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5508809
EAN / GTIN 7291075096590
Número del fabricante 5508809
Número L L23950 2471

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R/LP, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R/LP
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra