WNMX 060608-M3PW IC807 Plaquitas Trigonales de Doble Cara con Filos de Corte Helicoidales para Altos Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 5507992
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELITURNLD
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507992
EAN / GTIN 7291075262827
Número del fabricante 5507992
Número L L23950 3418

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HTW, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.41 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HTW
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.81 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.41 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra