DNMG 150408-TF IC9150 Plaquita Rómbica de 55º, Doble Cara, para una Amplia Gama de Materiales con Condiciones de Corte Medias

Número de artículo: 5507361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5507361
    EAN / GTIN 7291075045864
    Número del fabricante 5507361
    Número L L23950 3250

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas TF, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas TF
    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra