WPEX 040202L08 IC08 Plaquitas Trigonales de Precisión Positivas 80º y 84º, Incidencia de 8º, 12º, para Acabado

Número de artículo: 5506887
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5506887
    EAN / GTIN 7291075125351
    Número del fabricante 5506887
    Número L L24320 12

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas X, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.5 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas X
    • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud del filo de corte (L) 4 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.2 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.6 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 2.5 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.2 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra