ICP 289 IC908 Puntas de Taladrar para Aceros Aleados y al Carbono (Materiales del Grupo ISO P)

Número de artículo: 5506672
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5506672
    EAN / GTIN 7291075247527
    Número del fabricante 5506672
    Número L L24050 1268

    Descripción

    Descripción:

    Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 28.9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 28.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC) 28.9 mm
    • Longitud funcional (LF) 11.81 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 28.0
    • Espesor de la plaquita (S) 16.22 mm
    • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.41 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra