LNMX 150608L-HT IC908 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte y a Ángulo de Desprendimiento Positivo para Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 5506194
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5506194
EAN / GTIN 7291075175394
Número del fabricante 5506194
Número L L24260 73

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HT, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HT
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 13.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev