IDI 1905-SK IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Fundición

Número de artículo: 5505314
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CHAMDRILL
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5505314
    EAN / GTIN 7291075121704
    Número del fabricante 5505314
    Número L L24050 1541

    Descripción

    Descripción:

    Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 19.05 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

    Característica:

    • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
    • Diámetro de corte (DC) 19.05 mm
    • Longitud funcional (LF) 5.03 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0
    • Espesor de la plaquita (S) 8.5 mm
    • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 3.47 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra