• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IDI 191-SK IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Fundición

Número de artículo: 5505287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5505287
EAN / GTIN 7291075121599
Número del fabricante 5505287
Número L L24050 2449

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 19.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 19.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.02 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0
  • Espesor de la plaquita (S) 8.5 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.48 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra