KNUX 160410 L11 IC8150 Plaquita en Forma de Paralelogramo a 55º, para Perfilado

Número de artículo: 5505042
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5505042
    EAN / GTIN 7291075097597
    Número del fabricante 5505042
    Número L L23950 1862

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R/L11, Radio de punta (RE) 1 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas R/L11
    • Radio de punta (RE) 1 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
    • Min D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra