Juego de piedras de esmerilado fino 15

Número de artículo: 550305 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piedras de esmerilado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Grado de finura fino
⌀ de mango 3 mm
Longitud del mango 30 mm
Número de piedras de esmerilado 15
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 550305 15
EAN / GTIN 4007220947616
Número del fabricante 4007220947616

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Piedra de esmerilado con grano mixto (AW-CER) en dureza J. Combinación aglomerada suave de corindón fino blanco y corindón sinterizado cerámico, microcristalino con un elevado autoafilado para una elevada capacidad abrasiva constante con un comportamiento de rectificado frío (denominación Pferd AWCO).
Surtido con piedras de esmerilado seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales.

Aplicación:

Para mecanizado de superficies de superaleaciones poco mecanizables, como materiales de titanio, aleaciones a base de níquel y cobalto, así como acero templado.
Velocidad de corte recomendada 30 − 50 m/s.

Volumen de suministro:

1 piedra de esmerilado de cada ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.