RCMT 1204M0-14 IC20 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium and Finish Profiling on a Wide Range of Materials

Número de artículo: 5500620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-3 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5500620
    EAN / GTIN 7291075063592
    Número del fabricante 5500620
    Número L L23950 2897

    Descripción

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer 14, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer 14
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
    • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,5 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra