LLAVE ESTRELLA AISLADA 21MM

Número de artículo: 55.21AVSE
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 55.21AVSE
EAN / GTIN 3148511123324
Número del fabricante 55.21AVSE
Número L L60130 7216

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 35
  • E [mm]: 16
  • H [mm]: 31
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 31
  • [g]: 300

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop