• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE ESTRELLA AISLADA 18MM

Número de artículo: 55.18AVSE
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 55.18AVSE
EAN / GTIN 3148511123294
Número del fabricante 55.18AVSE
Número L L60130 8426

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 30
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 215
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 200