LLAVE ESTRELLA AISLADA 17MM

Número de artículo: 55.17AVSE
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 55.17AVSE
EAN / GTIN 3148511123287
Número del fabricante 55.17AVSE
Número L L60130 8425

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 30
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 198
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 180

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra