LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 50 MM

Número de artículo: 54A.50
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54A.50
EAN / GTIN 3148511106358
Número del fabricante 54A.50
Número L L60130 9837

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Gracias a la gran resistencia de la cabeza anular y a la gran longitud del
  • a pedir por separado
  • tubo deslizante, esta llave es adecuada para apretar y aflojar con fuerza
  • Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 50
  • B [mm]: 76,0
  • B x C [mm]: 76 x 25,5
  • d [mm]: 24,5
  • E [mm]: 25,5
  • E x L [mm]: 42,5 x 290
  • Al [mm]: 42,5
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 129
  • L2 [mm]: 760
  • L3 [mm]: 920
  • [g]: 1450