LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 36MM SLS

Número de artículo: 54A.36SLS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54A.36SLS
EAN / GTIN 3662424029165
Número del fabricante 54A.36SLS
Número L L60130 9897

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipada con el sistema SLS de FACOM para evitar caídas accidentales
  • El aseguramiento especial mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas
  • La alta resistencia de la cabeza anular y la gran longitud del
  • a pedir por separado
  • tubo deslizante hacen que esta llave sea adecuada para aprietes y aflojes potentes.
  • Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 54,0
  • B x C [mm]: 54 x 20,0
  • d [mm]: 21,5
  • E [mm]: 20,0
  • E x L [mm]: 35,5 x 245
  • Al [mm]: 35,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 120
  • L2 [mm]: 610
  • L3 [mm]: 735
  • [g]: 865