LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 30 MM

Número de artículo: 54A.30
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54A.30
EAN / GTIN 3148511106105
Número del fabricante 54A.30
Número L L60130 3674

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Gracias a la gran resistencia de la cabeza anular y a la gran longitud del
  • a pedir por separado
  • tubo deslizante, esta llave es adecuada para apretar y aflojar con fuerza
  • Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 48,0
  • B x C [mm]: 48 x 18,0
  • d [mm]: 18,5
  • E [mm]: 18,0
  • E x L [mm]: 33,5 x 200
  • Al [mm]: 33,5
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 95
  • L2 [mm]: 460
  • L3 [mm]: 565
  • [g]: 550