LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 24 MM

Número de artículo: 54A.24
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 54A.24
    EAN / GTIN 3148511106006
    Número del fabricante 54A.24
    Número L L60130 3673

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Gracias a la gran resistencia de la cabeza anular y a la gran longitud del
    • a pedir por separado
    • tubo deslizante, esta llave es adecuada para apretar y aflojar con fuerza
    • Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
    • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
    • Cromado, acabado satinado.

    Característica:

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 38,0
    • B x C [mm]: 38 x 17,0
    • d [mm]: 18,5
    • E [mm]: 17,0
    • E x L [mm]: 29,5 x 180
    • Al [mm]: 29,5
    • L [mm]: 180
    • L1 [mm]: 85
    • L2 [mm]: 460
    • L3 [mm]: 555
    • [g]: 380