TYROLIT HSL Disco para cortadora manual 405x2,8/2,2x25,4 PREMIUM hormigón

Número de artículo: 54902
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 54902
Copiar
EAN / GTIN 9003170549028
Copiar
Número del fabricante 54902
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Aplicación: se emplean en hormigón armado o sin armar con espesores de pared de hasta 150 mm. Detalles: y se utilizan en cortadoras a gasolina, eléctricas o hidráulicas.

Característica:

  • Forma: C77W 50088M SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 2,8 - 10
  • Dimensión (D x D / E x H): 405 x 2,8 / 2,2 x 25,4 mm
  • Diámetro: 405 mm
  • Grosor: 2,8 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Sierra manual

Ventaja:

  • Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
  • Vida útil muy larga.
  • Gran variedad de productos.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Serrucho

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra