Medidor de espesor digital, Espesor de lente, 0-10 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 547-313A
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición digital
Tipo de producto Verificador rápido de espesores

Identificación y clasificación

Número de artículo 547-313A
Copiar
EAN / GTIN 4946368851686
Copiar
Número del fabricante 547-313A
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de espesores ABSOLUTE Digimatic permite medir láminas, papel, etc. con puntos de contacto planos.

Característica:

Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Graduación: 0.01
Digital/Analógico: Analógico
Pulgada/Métrica
Exactitud: ±0,004″.
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Entregado: En caja
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Repetibilidad: 1 µm
Dureza: 58-63 HRC

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra