Porta-cinceles, vacío

Número de artículo: 5456270
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 5456270
Copiar
EAN / GTIN 4010886545621
Copiar
Número del fabricante 5456270
Copiar
Número L L60160 4867
Copiar
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para paneles con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Dimensiones: AN 195 x AL 95 x P 22 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 195 mm
  • Altura total [mm]: 95 mm
  • Longitud total [mm]: 22 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra