Reloj comparador digital ID-S, norma ASME/ANSI, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,0001″, placa posterior plana

Número de artículo: 543-793B-10
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-793B-10
EAN / GTIN 4946368863382
Número del fabricante 543-793B-10
Número L L40010 14523

Descripción

Descripción:

El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S, le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila Todas las funciones pueden ajustarse mediante botones grandes y de fácil manejo Lectura sin esfuerzo gracias a los dígitos de 9 mm Duración excepcionalmente larga de la pila

Característica:

Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Digital/Analógico: Analógico
Entregado: En caja

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra