Reloj comparador digital ID-S, norma ASME/ANSI, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,00005″, placa posterior con ojal

Número de artículo: 543-792-10
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
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 543-792-10
    EAN / GTIN 4946368863351
    Número del fabricante 543-792-10

    Descripción

    Descripción:

    El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S, le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila Todas las funciones pueden ajustarse mediante botones grandes y de fácil manejo Lectura sin esfuerzo gracias a los dígitos de 9 mm Duración excepcionalmente larga de la pila

    Característica:

    Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
    Digital/Analógico: Analógico
    Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
    Entregado: En caja
    Conmutable en pulgadas/métricas: Sí

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra