Reloj comparador digital ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, placa posterior con ojal

Número de artículo: 543-790-10
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
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 543-790-10
    EAN / GTIN 4946368863313
    Número del fabricante 543-790-10
    Número L L40010 14434

    Descripción

    Descripción:

    El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S, le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila Todas las funciones pueden ajustarse mediante botones grandes y de fácil manejo Lectura sin esfuerzo gracias a los dígitos de 9 mm Duración excepcionalmente larga de la pila

    Característica:

    Entregado: En caja
    Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
    Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
    Graduación: 0,001″/0,02 mm
    Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
    Exactitud: ±0,004″.
    Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
    Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
    Pulgada/Métrica
    Repetibilidad: 1 µm
    Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
    Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
    ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra