Messuhr digital ID-N, IP66, 12,7 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 543-570
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
  • Clase de protección IP: IP 66
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
Clase de protección IP IP 66
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-570
EAN / GTIN 4946368554181
Número del fabricante 543-570
Número L L40010 3774

Descripción

Descripción:

Este es un indicador de cuadrante delgado y resistente con pernos en la parte posterior. El reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-N le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUT integrado Especialmente para instalación en dispositivos con espacio limitado. Con salida de datos. IP66 permite la instalación en máquinas de producción u otras condiciones ambientales adversas Pantalla gráfica cuando se excede o no se alcanza la tolerancia. Opción de instalación flexible mediante orientación de pantalla conmutable.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 12,7 mm
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,02 mm
Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los dígitos: 6,2 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluida la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 7000 horas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra