Reloj digital ID-H, adaptador de CA para EE. UU., Pulgadas / métrico, 2.4 ″, 0.00002 ″, ANSI / AGD

Número de artículo: 543-564A
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-564A
EAN / GTIN 4946368500522
Número del fabricante 543-564A

Descripción

Descripción:

Un reloj comparador multifunción con una resolución de 0,0005 mm y una precisión muy alta. El indicador de dial Digimatic ID-H le ofrece las siguientes ventajas: Con monitorización de tolerancia visual de dos colores y pantalla analógica Evaluación de tolerancia y pantalla de gráfico de barras analógico. Mecanismo de elevación de más de 30 mm con elevador de alambre (opcional) máx. min; Función max-min controlable externamente, control remoto (opcional) para la salida de datos CERO y PRESET a través de Digimatic y fuente de alimentación externa RS-232C a través de la fuente de alimentación

Característica:

Pulgada métrica: Pulgada/métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra