Reloj comparador solar digital ID-SS, ANSI / AGD, pulgadas / métrico, 0.5 ″, 0.00005 ″, tapa con ojal

Número de artículo: 543-502
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-502
EAN / GTIN 4946368631257
Número del fabricante 543-502
Número L L40010 12837

Descripción

Descripción:

Este modelo estándar de energía solar es ecológico y muy fácil de usar. El reloj comparador solar ABSOLUTE Digimatic ID-SS le ofrece las siguientes ventajas: Con el sistema ABSOLUTE. Configuración única de la posición de inicio, que luego permanece en cero absoluto hasta el próximo cambio de batería No es necesario cambiar la batería El funcionamiento solar desde el supercondensador de 40 Lux para el almacenamiento de carga permite trabajar en entornos con poca luz (<40 Lux) Todas las funciones se pueden configurar usando Botones grandes y fáciles de usar Altura de dígitos de fácil lectura de 9 mm

Característica:

Masa: 410