Descripción:
El reloj comparador multifuncional ABSOLUTE Digimatic comparador ID-C le ofrece las siguientes ventajas: Con sistema ABSOLUTE. Configuración única de la posición inicial, que luego permanece en cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. Precisión de medición incluso a la mayor velocidad de desplazamiento. Fácil lectura gracias a los grandes dígitos de la pantalla. La pantalla se puede girar 330 ° Bloqueo del teclado para proteger contra el uso no autorizado Cálculos simples usando la fórmula Ax (x = recorrido del husillo)
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Resolución seleccionable: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 50,8 mm
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,04 mm
Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 11 mm, giratoria 330°.
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Masa: 465
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluida la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 7000 horas