Reloj comparador digital, señal ID-C, norma ASME/ANSI, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,00005″, panel trasero plano

Número de artículo: 543-352B-10
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-352B-10
EAN / GTIN 4946368863306
Número del fabricante 543-352B-10
Número L L40010 14621

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador Digimatic alimentado externamente con una salida ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. A prueba de polvo y protegido contra salpicaduras de agua, según IEC 60529 (equivalente a IP54) Funciones MAX / MIN / RANGE (runout) Almacena tres ajustes diferentes de preajuste y tolerancia ″Fast-Mode″ (ciclo de adquisición 50 veces / s) para una medición fiable en modo de adquisición de picos (MAX / MIN / RANGE) Función de cálculo Ax. Coeficiente A libremente definible, x = desplazamiento del pistón Gráfico de barras analógico en la pantalla (12 escalas diferentes seleccionables) GO / ± NG Función de evaluación de la tolerancia.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Exactitud: ±0,004″.
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Entregado: En caja

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra