Descripción:
Se trata de un reloj comparador Digimatic alimentado externamente con una salida ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. A prueba de polvo y protegido contra salpicaduras de agua, según IEC 60529 (equivalente a IP54) Funciones MAX / MIN / RANGE (runout) Almacena tres ajustes diferentes de preajuste y tolerancia ″Fast-Mode″ (ciclo de adquisición 50 veces / s) para una medición fiable en modo de adquisición de picos (MAX / MIN / RANGE) Función de cálculo Ax. Coeficiente A libremente definible, x = desplazamiento del pistón Gráfico de barras analógico en la pantalla (12 escalas diferentes seleccionables) GO / ± NG Función de evaluación de la tolerancia.
Característica:
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Digital/Analógico: Analógico
Exactitud: ±0,004″.
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Entregado: En caja
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada