Reloj comparador digital, señal ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, panel trasero con ojal

Número de artículo: 543-350-10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 543-350-10
Copiar
EAN / GTIN 4946368863252
Copiar
Número del fabricante 543-350-10
Copiar
Número L L40010 14639
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador Digimatic alimentado externamente con una salida ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. A prueba de polvo y protegido contra salpicaduras de agua, según IEC 60529 (equivalente a IP54) Funciones MAX / MIN / RANGE (runout) Almacena tres ajustes diferentes de preajuste y tolerancia ″Fast-Mode″ (ciclo de adquisición 50 veces / s) para una medición fiable en modo de adquisición de picos (MAX / MIN / RANGE) Función de cálculo Ax. Coeficiente A libremente definible, x = desplazamiento del pistón Gráfico de barras analógico en la pantalla (12 escalas diferentes seleccionables) GO / ± NG Función de evaluación de la tolerancia.

Característica:

Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Exactitud: ±0,004″.
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Entregado: En caja
Digital/Analógico: Analógico

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra