Reloj comparador digital, cálculo ID-C, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,00005″, panel trasero plano

Número de artículo: 543-341B-10
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
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 543-341B-10
    EAN / GTIN 4946368863153
    Número del fabricante 543-341B-10

    Descripción

    Descripción:

    El reloj comparador permite utilizar una función de cálculo para los valores medidos Ax+B+Cx-1 La función de cálculo integrada se utiliza en muchas aplicaciones (p. ej.: medición del diámetro exterior) Los coeficientes A, B y C pueden definirse libremente. X = recorrido de la aguja de medición Indicador de barras analógico (conmutable en 14 escalas diferentes) Evaluación de tolerancia GO/NG Función MAX/MIN/MAX-MIN para el registro de valores pico Modo ″RÁPIDO″ seleccionable para el registro de valores pico (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Ajuste sencillo mediante guía de menú en la pantalla Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador puede parametrizarse con un programa especial.

    Característica:

    Entregado: En caja
    Digital/Analógico: Analógico
    Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
    Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
    Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
    Exactitud: ±0,004″.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra