Descripción:
El reloj comparador con función de retención MAX,MIN,RANGE le ofrece las siguientes ventajas: Se pueden medir MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) Visualización de barras analógicas en el display (conmutable a 12 escalas diferentes) Evaluación de la tolerancia GO/NG Función de cálculo integrada Ax El coeficiente A se puede definir libremente, x = recorrido de la aguja de medición Se puede seleccionar el modo ″RÁPIDO″ para el registro de los valores máximos (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Ajuste sencillo mediante guía de menú en el display Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador se puede parametrizar con un programa especial.
Característica:
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Exactitud: ±0,004″.
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Digital/Analógico: Analógico
Entregado: En caja
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático