Calibre lineal de cabezal delgado LGB, 5 mm, 0,001 mm, cabezal delgado, 1 µm

Número de artículo: 542-204H
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 542-204H
EAN / GTIN 4946368116334
Número del fabricante 542-204H
Número L L40010 12917

Descripción

Descripción:

Este es un dispositivo de medición de longitud extremadamente delgado que le ofrece las siguientes ventajas: Salida de señales de onda cuadrada diferencial para muchas áreas de aplicación. Los rodamientos de bolas en la unidad del husillo garantizan una excelente durabilidad.

Característica:

Rango de medición: 0 - 5
Precisión: 1 µm
Observaciones: -
Escala: Escala de vidrio de luz transmitida fotoeléctrica
Velocidad máxima de reacción Velocidad máxima de reacción: 900 mm/s mm/s
Fuerza de medición: 0,8 N perno de medición hacia abajo, 0,75 N perno de medición horizontal, 0,7 N perno de medición hacia arriba
Alimentación: 5 V (4,5 V a 5,2 V)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra