Medidor lineal LG100-0510 10 mm 0,0005 mm

Número de artículo: 542-191
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 542-191
EAN / GTIN 4946368761213
Número del fabricante 542-191

Descripción

Descripción:

El LG100 es un medidor lineal muy robusto y económico. En combinación con el indicador EJ, los productos están diseñados específicamente para su uso en línea y en sistemas automatizados. El avanzado diseño de la guía del pistón garantiza una gran resistencia a los golpes y vibraciones externas. La salida de señal de onda cuadrada diferencial permite una amplia gama de aplicaciones. Extremadamente duradera gracias a los rodamientos lineales de bolas en la unidad de perno de medición. Repetibilidad de 0,3 µm. Precisión de rango cercano: 0,5 µm (rango de medición de 20 µm). Rango de temperatura de funcionamiento: 0 - 50 ° C.

Característica:

Rango de medición: 0 - 10
Velocidad máxima de reacción Velocidad máxima de reacción: 1500 mm/s mm/s
Fuerza de medición: 1,4 N perno de medición hacia abajo, 1,3 N perno de medición horizontal, 1,2 N perno de medición hacia arriba
Alimentación: DC 5 V ±0,2 V Tensión de ondulación 200 mVpp máx.