Medidor lineal LGK, diseño delgado 10 mm, 0,0005 mm

Número de artículo: 542-187
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
Número de artículo 542-187
EAN / GTIN 4946368761299
Número del fabricante 542-187

Descripción

Descripción:

Un medidor lineal con un diseño delgado que le ofrece las siguientes ventajas: La salida de la señal de onda cuadrada diferencial permite una amplia gama de aplicaciones. El diseño delgado permite el montaje incluso en espacios reducidos. La escala fotoeléctrica garantiza la máxima precisión en todo el rango de medición. Extremadamente duradera gracias a los rodamientos lineales de bolas en la unidad de perno de medición. Protección IP67G perfectamente adaptada para su uso en condiciones ambientales adversas. Ideal para la medición en línea y el uso en sistemas automatizados.

Característica:

Rango de medición: 0 - 10
Precisión: (1,5 + L/50) µm; L= longitud de medición en mm
Max. Velocidad de reacción: 1500 mm/s
Fuerza de medición: 0,8 N perno de medición hacia abajo, 0,75 N perno de medición horizontal, 0,7 N perno de medición hacia arriba
Alimentación: 5 V (4,5 V a 5,2 V), 80 mA máx.