Cerámica convencional para rectificado en seco 175 x 75 x 76,2 mm W17,5 / E17

Número de artículo: 54119
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 54119
Copiar
EAN / GTIN 9003170541190
Copiar
Número del fabricante 54119
Copiar
Número L L50140 409
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Puede utilizar esta herramienta para afilar todas las herramientas de corte de metal para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla. Se trata de discos y muelas de vaso con óxido de aluminio blanco o mezclas de óxido de aluminio sinterizado, que se utilizan para el rectificado en seco. La especificación coordinada de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

Característica:

  • Forma: 6 MUELA DE VASO RECTO
  • Tamaño de grano: 36
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : W17,5 / E17
  • Dimensiones (D x T x H): 175 x 75 x 76,2 mm
  • Diámetro del recipiente: 175 mm
  • Espesor: 75 mm
  • Taladro: 76,2 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Ventaja:

  • Uso universal en acero
  • Sin decoloración de la pieza de trabajo
  • Se puede personalizar

Aplicación:

  • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla de acero y HSS

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra