Bloqueo de seguridad QR tamaño 1

Número de artículo: 54100070
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 54100070
    EAN / GTIN 4018754230051
    Número del fabricante 54100070
    Número L L60010 5436

    Descripción

    Descripción:

    • Impide que se sustituyan las herramientas de inserción
    • El sistema se bloquea en la cabeza de la llave dinamométrica con un perno de seguridad
    • Una vez instalado el sistema de protección, se puede insertar una herramienta plug-in, pero no se puede quitar porque el botón de liberación QuickRelease está bloqueado
    • La llave dinamométrica se puede utilizar de nuevo como herramienta variable después de aflojar el perno de seguridad
    • Un destornillador TORX® con un agujero en la punta (No. 4656, Gr. T20, código 46 56 30 20) o un inserto de destornillador de punta con un orificio en la punta (No. 1442, Gr. T20, código 08 16 00 20)

    Característica:

    • Gr.: 1
    • Longitud [mm): 26 mm
    • adecuado para no.: 714/1-4
    • Peso: 4 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra